SMC COMPACTE SLEDE MXJ6-10N

Precisie luchtschuiftafel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXJ6-10N
Rubix:05278004
Fabrikant:MXJ6-10N
EAN:3618036360691
SMC COMPACTE SLEDE MXJ6-10N

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXJ6-10N


De MXJ luchtschuiftafels hebben een geïntegreerd frontmontagestuk en tafel, wat resulteert in een zeer nauwkeurig, stijf top- en frontmontageoppervlak. Modellen met schone specificaties zijn verkrijgbaar zonder maatwijzigingen. Er zijn diverse opties leverbaar voor zowel de standaard als de schone MXJ serie. Deze opties omvatten een symmetrische stijl, slagverstellers, axiale leidingen en automatische schakelaars.
•Strokes up to 20 mm.
•Front and top mounting.
•Travelling parallelism: 0.005 mm.
•Clean room specification available.
•Operating pressure range: 0.15 to 0.7 MPa.

Specification: Standard Type
Bore Size: 6mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 10mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: w/o Axial Piping
Switch Rail: N (w/o Magnet & Switch Rail)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 05 M (Or None in the Case of No Auto Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x43x22 mm
Logistiek gewicht57 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
Land van oorsprongJP
€ 235,29 excl. BTW
/ stuk
€ 284,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen