MECALINE MESS.VERN. DUBBELE NIPPEL CIL. 1/8G - 1/8G - 869448

Dubbelnippel, cilindrisch

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:869448
Rubix:28461348
EAN:3660338231797
MECALINE MESS.VERN. DUBBELE NIPPEL CIL. 1/8G - 1/8G - 869448
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MESS.VERN. DUBBELE NIPPEL CIL. 1/8G - 1/8G - 869448


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluitingen: BSPP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g1/8
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,23 excl. BTW
/ stuk
1,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden