LEGRIS VERLOOPKOPP. BU MALE 3/4"BSPT-3/8"BSPP 0904 17 27
Legris ReDucteur mannelijk BSP conisch vrouwelijk BSP parallel 904
Zie technische informatieReferenties
Parker:0904 17 27
Rubix:06013649
Fabrikant:0904 17 27
EAN:0820099152295

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU MALE 3/4"BSPT-3/8"BSPP 0904 17 27
Verbinding tussen een element met schroefdraad en een element met schroefdraad van verschillende diameters, verkrijgbaar met 1/4" en 1" schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/4 / G 3/8
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,057
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/4 / G 3/8
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,057
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Gewicht verpakking | 2931 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r 3/4 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 292,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen