MECALINE RVS VERLOOPNIPPEL 1/8X1/4 - 842973

Dubbelnippel, RVS 316, hogedruk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:842973
Rubix:28460922
EAN:3660338062674
MECALINE RVS VERLOOPNIPPEL 1/8X1/4 - 842973
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1g1/8
Maximale bedrijfsdruk140 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE RVS VERLOOPNIPPEL 1/8X1/4 - 842973


Materiaal: AISI 316
Aansluitingen : BSPT (R)
Druk: -0,99 tot 140 bar
Gebruikstemperatuur: -110°C tot +300°C
Geschikt voor food- en chemische-industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalrvs
Aansluiting 1g1/8
Maximale bedrijfsdruk140 bar
Profieluitwendig/uitwendig
Aansluiting 2g 1/4
Minimale temperatuur-110 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Type bedradingbspt
Minimale bedrijfsdruk-0,99 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,08 excl. BTW
/ stuk
17,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden