Referenties
Festo:NPFC-DS-G18-G14-M
Rubix:A0252756
Fabrikant:8142584
EAN:4052568567774

Technische samenvatting
| Materiaal | messing, vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-DS-G18-G14-M 8142584
Dubbele nippel npf c-ds-g18-g14-m m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Profiel | npfc-ds (dubbele nippel) |
| Aansluiting 2 | g1/8 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type bedrading | bsp |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen