Kegellager Timken 353, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 23 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:353
Rubix:03384778
Fabrikant:100043506
EAN:0053893009957
TIMKEN 353 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 353 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking305,7 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Serie355
Normiso 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25100 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,14 excl. BTW
/ stuk
126,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen