Kegellager Timken M246942, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 231.775 mm | Breedte: 65.09 mm
Kegellagerconus
Zie technische informatieReferenties
Timken:M246942
Rubix:03384468
Fabrikant:100183723
EAN:0053893550046


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 231,775 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
Productdetails : TIMKEN M 246942 CONE
Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 76,2x330,2x330,2 mm |
| Gewicht verpakking | 12848,0 g |
| Binnendiameter | 231,775 mm |
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.667,69 excl. BTW
/ stuk
€ 4.437,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen