Kegellager Timken 74500-90206, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 106.426 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:74500-90206
Rubix:03324674
Fabrikant:100031523
EAN:0053893391861
TIMKEN 74500-90206 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,426 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74500-90206 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,426x215,9x215,9 mm
Logistiek gewicht14821 g
Afmeting verpakking (D x B x H)146,05x222,25x222,25 mm
Gewicht verpakking14821,1 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,426 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.494,35 excl. BTW
/ stuk
4.228,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen