Kegellager Timken 32252, Buitendiameter: 480 mm | Binnendiameter: 260 mm | Breedte: 137 mm
Enkele rij - Bevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:32252
Rubix:03321860
Fabrikant:190019217
EAN:0053893109183





Productdetails : TIMKEN 32252 KEGELLAGER EENRIJIG
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagerbevestigingen ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Ontworpen voor het leveren van hogere snelheden, zwaardere lasten en een langere levensduur | Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Enkele rij lagers zijn de meest voorkomende configuratie.
Een bevestiging bevat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup)
Enkele rij lagers zijn de meest voorkomende configuratie.
Een bevestiging bevat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup)
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 103958,4 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 137 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.550,56 excl. BTW
/ stuk
€ 10.346,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
