Kegellager Timken 8574-90149, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 114.3 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8574-90149
Rubix:03325093
Fabrikant:100036766
EAN:0053893153131
TIMKEN 8574-90149 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8574-90149 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114,3x327,025x327,025 mm
Logistiek gewicht26199 g
Afmeting verpakking (D x B x H)106,426x349,25x349,25 mm
Gewicht verpakking26199,5 g
Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
€ 11.982,21 excl. BTW
/ stuk
€ 14.498,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.