Kegellager Timken 2558/2523, Buitendiameter: 69.85 mm | Binnendiameter: 30.163 mm | Breedte: 23.813 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2558/2523
Rubix:03321280
EAN:0013992333896
TIMKEN 2558/2523 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2558/2523 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken eenrijig kegellager (TS) 2558/2523 met boring 30,163 mm en buitendiameter 69,85 mm. Gemaakt voor hoge radiale belastingen, met C0r 94400 N en Cr 21700 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager23,813 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r94400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 116,65 excl. BTW
/ stuk
€ 141,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.