Kegellager SKF JM 714249/210, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 32.41 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:JM 714249/210
Rubix:03041745
EAN:7316577452337
SKF JM 714249/714210 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte32,41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF JM 714249/714210 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte32,41 mm
Type lagerspelingcn
Seriejm
€ 155,73 excl. BTW
/ stuk
€ 188,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.