Kegellager Timken 632D, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 95.25 mm

Kegelvormige rollichamen dubbele cup component

Zie technische informatie

Referenties

Timken:632D
Rubix:03384936
Fabrikant:100032684
EAN:0053893071176
TIMKEN 632 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte95,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 632 D CUP


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76,2x136,525x136,525 mm
Logistiek gewicht2371 g
Afmeting verpakking (D x B x H)88,9x139,7x139,7 mm
Gewicht verpakking2370,9 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte95,25 mm
Type lagerspelingcn
Serie635
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 393,68 excl. BTW
/ stuk
€ 476,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.