Kegellager FAG 32219-XL, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 43 mm

322..-XL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:32219-XL
Rubix:03015764
Fabrikant:0890763110000
EAN:4054369544299
FAG 32219 XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 32219 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte43 mm
Type lagerspelingcn
Serie322
Kokerstaal
Grenstoerental4950 rpm
Totale breedte lager45,5 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r420000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr375000 N
€ 250,29 excl. BTW
/ stuk
€ 302,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.