Kegellager Timken HM926749-90031, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 127.792 mm | Breedte: 115.888 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:HM926749-90031
Rubix:03327172
Fabrikant:100085726
EAN:0053893713250
TIMKEN HM 926749-90031 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter127,792 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte115,888 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926749-90031 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115,888x228,6x228,6 mm
Logistiek gewicht18390 g
Afmeting verpakking (D x B x H)228,6x228,6x60,452 mm
Gewicht verpakking18390,5 g
Binnendiameter127,792 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte115,888 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5.657,60 excl. BTW
/ stuk
6.845,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen