Kegellager Timken M348448WS-20695, Buitendiameter: 293.878 mm | Binnendiameter: 247.65 mm | Breedte: 63.5 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:M348448WS-20695
Rubix:03328880
Fabrikant:100075199
EAN:0053893451138




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 247,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 293,878 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN M 348448 WS-20695 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 76,2x330,2x330,2 mm |
| Gewicht verpakking | 12151,7 g |
| Binnendiameter | 247,65 mm |
| Buitendiameter | 293,878 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.731,25 excl. BTW
/ stuk
€ 4.514,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen