Referenties
Gedore:8 5
Rubix:10010592
Fabrikant:6094120
EAN:4010886609415

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL KLEIN 5MM - 8 5
Dubbelzijdige mini-steeksleutel 5 mm Met beide uiteinden van dezelfde maat Bekken onder een hoek van 15° en 75° GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, koppen fijn gepolijst, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Opening | 12,4 |
| Lengte | 77,3 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,62 excl. BTW
/ stuk
€ 8,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
