GEDORE MACHINESTEEKSLEUTEL 3/8" AF ENKELZIJDIG 894 3/8 AF
Steeksleutel 894 (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:894 3/8AF
Rubix:A0926936
Fabrikant:6579720
EAN:4010886657973

Productdetails : GEDORE MACHINESTEEKSLEUTEL 3/8" AF ENKELZIJDIG 894 3/8 AF
• bekstand = 15°
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• mangaan-gefosfateerd
• van 7/16" tot 1.1/8" met ophanggat
Machinesteeksleutel enkel 3/8" uitvoering volgens DIN 894, ISO 3318 mangaan-gefosfateerd tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm van 10 mm tot 135 mm met ophanggat * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Opening | 3/8 |
| Lengte | 100 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
