STAHLWILLE STEEKRINGRATELSLEUTEL PLAT 17F-12
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:40171212
Rubix:10129358
Fabrikant:40171212
EAN:4018754281909



Productdetails : STAHLWILLE STEEKRINGRATELSLEUTEL PLAT 17F-12
STAHLWILLE OPEN RATCH 17F ratel-combinatiesleutel (plat) met geïntegreerde ratel: 72 tanden en een ratelhoek van 5° voor werken in smalle ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Opening | 12 |
| Lengte | 170 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 23,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,49 excl. BTW
/ stuk
€ 22,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
