STAHLWILLE SET RINGSLEUTEL 20/12

Dubbelzijdige ringsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:96410406
Rubix:10125569
EAN:4018754080984
STAHLWILLE SET RINGSLEUTEL 20/12

Technische samenvatting

Aantal elementen12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE SET RINGSLEUTEL 20/12


12-delig, inhoud: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm.

Sterke punten

•offset
packed in carton

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x100x390 mm
Logistiek gewicht3137 g
Aantal elementen12
204,24 excl. BTW
/ stuk
247,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen