Referenties
Stahlwille:96401010
Rubix:10125557
EAN:4018754122936

Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTELSET 14/15N
15-delig, inhoud: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm.
Sterke punten
•DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
Chrome-Alloy-Steel, Chromed
Chrome-Alloy-Steel, Chromed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x70x430 mm |
| Logistiek gewicht | 3165 g |
| Aantal elementen | 17 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,10 excl. BTW
/ stuk
€ 325,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
