Referenties
KCL:655-8
Rubix:22421829
Fabrikant:065508141E
EAN:4008198765585

Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN DUMOCUT 655 MT 8
Naadloos geweven ondersteuning in polyamide en glasvezel. Geweven materiaal voor de pols. Witte met polyurethaan gecoate handpalm.
Sterke punten
Grote flexibiliteit, zeer goede gevoeligheid, zeer goede grip, sterke mechanische kracht.
Toepassingen
Verwerking van metalen en kunststoffen, manipulatie van materialen met scherpe randen, werktuigbouw, automobiel- en logistieke industrie, opslag en inbedrijfstelling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | polyamide/glasvezel |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,50 excl. BTW
/ 10 paar
€ 127,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
