DUNLOP FOODLAARS MULTIGRIP CA61131 S4 WIT/BLAUW MT 43
DUNLOP FOODLAARS MULTIGRIP CA61131 S4 WIT
Zie technische informatieReferenties
Dunlop Protective Footwear:CA61131-43
Rubix:22020576
Fabrikant:CA61131-43
EAN:8713197041887




Productdetails : DUNLOP FOODLAARS MULTIGRIP CA61131 S4 WIT/BLAUW MT 43
Een sterke en duurzame Purofort laarzen voor een verscheidenheid aan toepassingen in de landbouw. Uitstekende thermische isolatie tot wel -50°C door de Purofort materiaaltechnologie. Schokdempende zool biedt comfort voor dagelijks gebruik. Een eenvoudig te reinigen antislip loopvlak voor praktisch gebruik op de boerderij. Voorzien van stalen neus en stalen middenzool voor impact- en penetratiebescherming.
Sterke punten
Ultra smooth finish for easy cleaning. SRC sole for excellent non-slip grip to guarantee safety conditions at work
Toepassingen
The emblematic boot for the agro-food sector for areas contaminated by (semi) solid agents
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Kleur | wit |
| Materiaal | purofort® |
| Waterbestendig | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,64 excl. BTW
/ paar
€ 93,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
43
