GISS VEILIGHEIDSLAARS CURA TOP S4 SR CI FO E ESD WIT MT 48
Veiligheidslaarzen PU - CURA TOP - S4 SR CI FO ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:899321
Rubix:A0894462
EAN:3660338529481

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSLAARS CURA TOP S4 SR CI FO E ESD WIT MT 48
In de voedingsverwerkingsindustrie vereisen vocht en vetten aangepaste uitrusting. De GISS CURA TOP veiligheidslaarzen combineren een hoge, waterdichte schacht in polymeer, een slipvaste zool en een lichte teenbescherming in glasvezel.
Kenmerken:
De GISS CURA TOP veiligheidslaarzen zijn volledig vervaardigd uit polymeer en ontworpen om onder alle omstandigheden waterdicht te blijven. De schacht is voorzien van een laterale versteviging ter bescherming van de enkel, evenals horizontale groeven die het aantrekken vergemakkelijken (voorkomt dat de vingers wegglijden op de laars). Een lip is geïntegreerd om het uittrekken te vereenvoudigen. De geïnjecteerde polyurethaanzool draagt bij aan de energieabsorptie in de hiel. De uitneembare binnenzool in zacht PU met traagschuim is hygiënisch en antistatisch. Het gebruikte polyurethaan bevat ESD-eigenschappen, wat nuttig is in omgevingen met gevoelige elektronische apparatuur. Tot slot bieden deze laarzen een goede isolatie tegen koude, wat het werken in gekoelde omgevingen comfortabeler maakt.
Specificaties:
• Type: veiligheidslaarzen
• Categorie: S4 SR CI FO
• Maatbereik: EU 37–48
• Gewicht: 766 g (maat 42)
• Schacht: PU (polyurethaan)
• Voering: katoen en polyester
• Veiligheidsneus: composiet, glasvezel
• Weerstand neus: 200 J
• Zool: PU met hoge dichtheid
• Binnenzool: uitneembaar, Soft-PU, antistatisch, met traagschuim
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• ESD: ja
• Slipweerstand: keramische vloer met glycerine; hiel 0,24 en voorvoet 0,23 (voorwaartse beweging)
• Gebruiksomgeving: vochtig, vettig en koud
Normen:
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM en voldoen aan:
• EN ISO 20345:2022: veiligheidseisen voor schoeisel, inclusief markering S4 SR CI FO
• EN IEC 61340-4-3:2018: ESD-eigenschappen met elektrische weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
Kenmerken:
De GISS CURA TOP veiligheidslaarzen zijn volledig vervaardigd uit polymeer en ontworpen om onder alle omstandigheden waterdicht te blijven. De schacht is voorzien van een laterale versteviging ter bescherming van de enkel, evenals horizontale groeven die het aantrekken vergemakkelijken (voorkomt dat de vingers wegglijden op de laars). Een lip is geïntegreerd om het uittrekken te vereenvoudigen. De geïnjecteerde polyurethaanzool draagt bij aan de energieabsorptie in de hiel. De uitneembare binnenzool in zacht PU met traagschuim is hygiënisch en antistatisch. Het gebruikte polyurethaan bevat ESD-eigenschappen, wat nuttig is in omgevingen met gevoelige elektronische apparatuur. Tot slot bieden deze laarzen een goede isolatie tegen koude, wat het werken in gekoelde omgevingen comfortabeler maakt.
Specificaties:
• Type: veiligheidslaarzen
• Categorie: S4 SR CI FO
• Maatbereik: EU 37–48
• Gewicht: 766 g (maat 42)
• Schacht: PU (polyurethaan)
• Voering: katoen en polyester
• Veiligheidsneus: composiet, glasvezel
• Weerstand neus: 200 J
• Zool: PU met hoge dichtheid
• Binnenzool: uitneembaar, Soft-PU, antistatisch, met traagschuim
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• ESD: ja
• Slipweerstand: keramische vloer met glycerine; hiel 0,24 en voorvoet 0,23 (voorwaartse beweging)
• Gebruiksomgeving: vochtig, vettig en koud
Normen:
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM en voldoen aan:
• EN ISO 20345:2022: veiligheidseisen voor schoeisel, inclusief markering S4 SR CI FO
• EN IEC 61340-4-3:2018: ESD-eigenschappen met elektrische weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
Sterke punten
• Beperkt sliprisico op natte en vettige vloeren dankzij antislipzool
• Verhoogt comfort in koude werkomstandigheden
• Vergemakkelijkt het aantrekken en uittrekken dankzij groeven en uittreklip
• Stabiliseert de enkel door geïntegreerde zijversteviging
• Ondersteunt beheersing van elektrostatische ladingen dankzij ESD-eigenschappen
• Verhoogt comfort in koude werkomstandigheden
• Vergemakkelijkt het aantrekken en uittrekken dankzij groeven en uittreklip
• Stabiliseert de enkel door geïntegreerde zijversteviging
• Ondersteunt beheersing van elektrostatische ladingen dankzij ESD-eigenschappen
Toepassingen
De GISS CURA TOP veiligheidslaarzen zijn geschikt voor werkzaamheden in vochtige of gekoelde omgevingen, met aanwezigheid van organische vetten, dierlijke vetten en industriële oliën. Ze zijn bestand tegen lichte koolwaterstoffen en bepaalde chemische stoffen (FO) en kunnen daardoor ook worden ingezet bij reinigingswerkzaamheden in industriële omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Kleur | wit |
| Waterbestendig | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,55 excl. BTW
/ paar
€ 68,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
48