DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT+ C762241 S5 GEEL MT 40
DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT+ C762241 S5 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Dunlop Protective Footwear:C762241-40
Rubix:22020800
Fabrikant:C762241-40
EAN:8713197026914

Productdetails : DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT+ C762241 S5 GEEL MT 40
De ideale Purofort+ werklaars voor industriële toepassingen. Deze laars heeft de hoogste non-slip certificering, SRC. De gevormde schacht biedt een veilige pasvorm en de verstevigde inlegzool biedt een betere grip. Extra versteviging bij het middenvoetsbeentje en de hiel biedt de voet en het been bescherming en ondersteuning bij het bewegen. Geïsoleerd tot -20°C. Lichtgewicht en duurzaam. Flexibel voor meer comfort. Resistentie: minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Kleur | geel |
| Hoofdmateriaal | rubber |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s5 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,57 excl. BTW
/ paar
€ 126,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
40
