FISCHER DUOBLADE DIY 545677

DuoBlade

Zie technische informatie
Referenties
Fischer:545677
Rubix:A0623696
Fabrikant:DuoBlade (40)
EAN:4048962323726
FISCHER DUOBLADE DIY 545677
Technische samenvatting
Boordiameter8 mm
Lengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FISCHER DUOBLADE DIY 545677


Zelftappende gipskartonplug voor eenvoudige en snelle montage
• Hoog koppel voor een optimaal plaatsingsgevoel• Geen meedraaien door schachtribben• Gebruik van gangbare haken, schroeven en ogen mogelijk• Gangbare kruiskopopname (PZ 2) voor eenvoudige montage• Zelftappende plug voor eenvoudige en snelle montage in gipskartonDe fischer DuoBlade maakt deel uit van de innovatieve DuoLine en bestaat daarmee uit meerdere componenten voor de best mogelijke prestatie. De zelftappende boorpunt zorgt voor een schone en effectieve booractie. De plug wordt bij voorzetmontage met een accu-schroefmachine of schroevendraaier vlak aan het oppervlak in de gipskartonplaten ingedraaid. De fischer DuoBlade is afgestemd op hout-, metaalschroeven en spaanplaatschroeven van 4 tot 5 mm dikte evenals op verschillende haken en ogen. Hierdoor is hij universeel geschikt om bijvoorbeeld rookmelders, gordijnroedes en jaloezieën veilig en snel te bevestigen. De DuoBlade wordt met een conventionele PZ 2 aanslag in de gipskartonplaat gezet. Er is geen speciaal zetgereedschap nodig. De zelftappende boorpunt zorgt voor een schone en effectieve booractie. De plug wordt bij voorzetmontage met een accu-schroefmachine of schroevendraaier vlak aan het oppervlak in de gipskartonplaten ingedraaid. De fischer DuoBlade is afgestemd op hout-, metaalschroeven en spaanplaatschroeven van 4 tot 5 mm dikte evenals op verschillende haken en ogen. Hierdoor is hij universeel geschikt om bijvoorbeeld rookmelders, gordijnroedes en jaloezieën veilig en snel te bevestigen. De DuoBlade wordt met een conventionele PZ 2 aanslag in de gipskartonplaat gezet. Er is geen speciaal zetgereedschap nodig.Functie:• De fischer DuoBlade is geschikt voor de voorzetmontage• De metalen punt beschikt over extreem hittebestendige eigenschappen. Vooral bij toepassing in dubbel beplakte gipskartonplaat: geen wegsmelten van de punt ondanks hoge temperaturen• De fischer DuoBlade maakt het gebruik van hout-, metaal- en spaanplaatschroeven van 4 tot 5 mm diameter mogelijk evenals verschillende haken en ogen• In gipsvezelplaten verdient het aanbeveling voor te boren met een boor ø 8 mm

Sterke punten

• Een innovatief product van de fischer DuoLine met slimme combinaties voor meer power en meer slimheid• De zelftappende fischer DuoBlade maakt een eenvoudige en snelle montage in gipskarton en gipsvezelplaten mogelijk• De zwarte metalen punt garandeert een eenvoudige en veilige installatie zonder dat de plug wegloopt• Het hoge koppel bij het aantrekken aan de rand van de plug zorgt voor de feelgood-factor en een optimaal plaatsingsgevoel• Gangbare kruiskopopname (PZ 2) voor eenvoudige montage

Toepassingen

• Rookmelders• Spiegels• Gordijnroedes• Jaloezieën• Lichte plafondlampen• Lijsten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Boordiameter8 mm
Lengte44 mm
Materiaalkunststof
Typeduoblade
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,58 excl. BTW
/ 40 stuks
30,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen