FISCHER PLUG DUOPOWER 10X50 (DS=50ST)

Plug DuoPower

Zie technische informatie
Referenties
Fischer:535456
Rubix:A0493631
Fabrikant:DuoPower 10 x 50
EAN:4048962239867
FISCHER PLUG DUOPOWER 10X50 (DS=50ST)
Technische samenvatting
Boordiameter10 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 10X50 (DS=50ST)


Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor hogere prestaties• Veilige functies voor massieve (spreiden) en holle en plaatbouwmaterialen (klappen/knoopvorming)• Eenvoudige montage: smalle rand van de plug voorkomt dat hij dieper in het boorgat zakt• Zo goed mogelijke terugkoppeling van de plug - men voelt dat de plug perfect zitDe fischer DuoPower is een intelligente 2-componenten plug met drie functionele principes. De intelligente universele plug is geschikt voor bevestigingen in alle bouwmaterialen. Dit maakt veelzijdige toepassingen met slechts één plug mogelijk. De fischer DuoPower past zich zelfstandig aan het bouwmateriaal aan en realiseert door de drie functionele principes (klappen, spreiden en knoopvorming) de hoogste belastbaarheid. De zeer goede terugkoppeling van de plug bij het inschroeven van de schroef biedt een extra plus aan veiligheid. De fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 en 10 x 80 zijn door de grotere verankeringsdiepte bijzonder geschikt voor bevestigingen in holle bouwmaterialen, cellenbeton en voor het overbruggen van pleisterwerk.Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorzet- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra veiligheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meerdere functionele principes (klappen, spreiden, knoopvorming) maakt het mogelijk het toepassingsgebied uit te breiden naar extra bouwmaterialen met maximale belastbaarheid• De vereiste schroeflengte wordt berekend als pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor hout-, spaanplaat- en stokschroeven• Bij plaatbouwmaterialen mag het niet-gewinde deel van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel

Sterke punten

• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)

Toepassingen

• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Lengte50 mm
Materiaalkunststof
Typeduopower
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,34 excl. BTW
/ doos
16,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Boordiameter

Lengte

Select varianten (21)