Referenties
Fischer:568004
Rubix:A0597315
Fabrikant:SX Plus 4 x 20
EAN:4048962480801

Productdetails : FISCHER PLUG SX PLUS 4 X 20 568004
De specialist voor massieve bouwmaterialen.
• 4-voudige spreiding voor hoge uittrekwaarden• Fixeerflappen voor schroeffixatie en flexibele montage• Montage van de plug mogelijk met weinig krachtinspanning• Plugrand voorkomt wegzakken in het boorgat• Merkbaar aandraaimoment voorkomt het overdraaien van de schroefDer fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen.Funktion:• De SX Plus is geschikt voor voorsteek- en doorsteekmontage• Bij het plaatsen van de plug klappen de fixeerflappen naar binnen. Hierdoor vergrendelt de schroef bij het insteken in de plug en kan niet meer uitvallen, wat vooral bij toepassingen boven het hoofd zeer nuttig is• Bij het vastdraaien van de schroef spreidt de SX Plus in vier richtingen en verankert zich zo veilig in het bouwmateriaal• Door de meedraai-beveiliging wordt het mee draaien van de plug voorkomen en wordt een eenvoudige montage mogelijk• Het speciale ontwerp van de SX Plus plug zorgt voor een hoog aandraaimoment en voorkomt daarmee het overdraaien van de schroef
Sterke punten
• De 4-voudige spreiding zorgt voor optimale krachteninleiding in het bouwmateriaal en garandeert hoge houdwaarden in massieve en holle bouwmaterialen• De speciale fixeervleugels zorgen voor een voorfixatie van de schroef, waardoor tijdens het plaatsingsproces beide handen van de gebruiker vrij zijn• De spreiddrukvrije plughals voorkomt dat bij het indraaien van de schroef spreidkrachten op het oppervlak van het bouwmateriaal ontstaan. Daardoor wordt het afbrokkelen van tegels en pleisterwerk voorkomen• Door de speciale vorm van de plug kan deze met slechts enkele hamerklappen gemakkelijk in het boorgat worden geplaatst• De uitgesproken plugrand voorkomt het wegzakken in het boorgat en zorgt voor een veilige montage• Door het voelbare vastdraaimoment herkent de gebruiker automatisch wanneer de schroef goed vastzit en voorkomt daarmee het overdraaien van de schroef
Toepassingen
• Verlichting• Kapstokken• Bewegingsmelders• Plinten• Lichte wandplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• TV-consoles• Klimrekken• Klapluiken• Badkamer- en wc‑voorzieningen• Brandmelders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | sx plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




