TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000F CHA5 GRIJS MT 3XL
DuPont Tychem® 6000 F
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tychem:D13495118
Rubix:A0467838
Fabrikant:D13495118
EAN:5450208007762




Documenten
Productdetails : TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000F CHA5 GRIJS MT 3XL
De DuPont™ Tychem® 6000 F-overall biedt geavanceerde chemische bescherming in omgevingen met blootstelling aan sterk toxische chemicaliën en mogelijk dodelijke infectieuze agentia. Deze overall is licht en robuust, en combineert ergonomie en veiligheid voor optimaal comfort en efficiëntie.
Kenmerken:
De DuPont™ Tychem® 6000 F-overall is ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen de permeatie van talrijke toxische organische industriële chemicaliën, zeer geconcentreerde anorganische chemicaliën (zelfs onder druk), deeltjes, biologische risico’s en bepaalde chemische strijdmiddelen. De elastische capuchon, samen met duimlussen en elastieken bij de polsen, enkels en taille, zorgt voor een perfecte pasvorm. De zelfklevende klep bij de kin biedt een optimale aansluiting rondom ademhalingsmaskers. De dubbele zelfklevende klep over de ritssluiting en de genaaide en afgedekte naden versterken de afdichting en vormen een extra barrière tegen infiltratie. Het Tychem®-materiaal is licht en duurzaam en biedt uitstekende bescherming terwijl het comfortabel blijft bij langdurig gebruik.
Specificaties:
- Materiaal: Tychem® F
- Naden: Gestikt en dichtgetapet
- Antistatisch: Ja, aan de binnenkant
- Beschikbare maten: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 25 per doos, individueel verpakt
Normen:
Deze DuPont™ Tychem® 6000 F voldoet aan de volgende Normen:
- Verordening (EU) 2016/425: Garandeert dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Categorie III, Type 3-B: Beschermt tegen vloeistoffen onder druk. Type 4-B: Beschermt tegen vloeistofnevels. Type 5-B: Beschermt tegen zwevende vaste deeltjes. Type 6-B: Beschermt tegen lichte vloeistofspatten.
- EN 14126: Biedt een barrière tegen infectieuze agentia.
- EN 1073-2: Zorgt voor bescherming tegen radioactieve besmetting.
- EN 1149-5: Antistatische behandeling om het risico op vonken in ontvlambare omgevingen te verminderen.
Merkinformatie:
DuPont™ Tychem® beschermt industriële werknemers al meer dan 20 jaar. Deze kledingstukken zijn ontworpen om uiteenlopende bedreigingen aan te pakken, en bieden een effectieve barrière tegen meer dan 180 chemicaliën in vaste, vloeibare of dampvorm. De Tychem®-materialen zijn onafhankelijk getest en garanderen betrouwbare bescherming, zelfs in veeleisende omgevingen. Deze expertise maakt Tychem®-kleding een essentiële keuze voor professionals die worden blootgesteld aan chemische en biologische risico’s.
Kenmerken:
De DuPont™ Tychem® 6000 F-overall is ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen de permeatie van talrijke toxische organische industriële chemicaliën, zeer geconcentreerde anorganische chemicaliën (zelfs onder druk), deeltjes, biologische risico’s en bepaalde chemische strijdmiddelen. De elastische capuchon, samen met duimlussen en elastieken bij de polsen, enkels en taille, zorgt voor een perfecte pasvorm. De zelfklevende klep bij de kin biedt een optimale aansluiting rondom ademhalingsmaskers. De dubbele zelfklevende klep over de ritssluiting en de genaaide en afgedekte naden versterken de afdichting en vormen een extra barrière tegen infiltratie. Het Tychem®-materiaal is licht en duurzaam en biedt uitstekende bescherming terwijl het comfortabel blijft bij langdurig gebruik.
Specificaties:
- Materiaal: Tychem® F
- Naden: Gestikt en dichtgetapet
- Antistatisch: Ja, aan de binnenkant
- Beschikbare maten: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 25 per doos, individueel verpakt
Normen:
Deze DuPont™ Tychem® 6000 F voldoet aan de volgende Normen:
- Verordening (EU) 2016/425: Garandeert dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Categorie III, Type 3-B: Beschermt tegen vloeistoffen onder druk. Type 4-B: Beschermt tegen vloeistofnevels. Type 5-B: Beschermt tegen zwevende vaste deeltjes. Type 6-B: Beschermt tegen lichte vloeistofspatten.
- EN 14126: Biedt een barrière tegen infectieuze agentia.
- EN 1073-2: Zorgt voor bescherming tegen radioactieve besmetting.
- EN 1149-5: Antistatische behandeling om het risico op vonken in ontvlambare omgevingen te verminderen.
Merkinformatie:
DuPont™ Tychem® beschermt industriële werknemers al meer dan 20 jaar. Deze kledingstukken zijn ontworpen om uiteenlopende bedreigingen aan te pakken, en bieden een effectieve barrière tegen meer dan 180 chemicaliën in vaste, vloeibare of dampvorm. De Tychem®-materialen zijn onafhankelijk getest en garanderen betrouwbare bescherming, zelfs in veeleisende omgevingen. Deze expertise maakt Tychem®-kleding een essentiële keuze voor professionals die worden blootgesteld aan chemische en biologische risico’s.
Sterke punten
- Betrouwbare bescherming tegen een breed scala aan toxische chemicaliën en biologische agentia;
- Ergonomisch ontwerp met elastieken en duimlussen voor een optimale pasvorm en verhoogd comfort;
- Versterkte naden en dubbele zelfklevende klep voor maximale afdichting;
- Lichtgewicht en duurzaam, vermindert vermoeidheid bij de drager;
- Voldoet aan de strengste Europese normen voor maximale veiligheid.
- Ergonomisch ontwerp met elastieken en duimlussen voor een optimale pasvorm en verhoogd comfort;
- Versterkte naden en dubbele zelfklevende klep voor maximale afdichting;
- Lichtgewicht en duurzaam, vermindert vermoeidheid bij de drager;
- Voldoet aan de strengste Europese normen voor maximale veiligheid.
Toepassingen
De DuPont™ Tychem® 6000 F-overall is geschikt voor het reinigen van chemische morsingen in fabrieken, interventies bij noodgevallen in hoogrisico-omgevingen en de hantering van gevaarlijke stoffen in militaire contexten. Daarnaast is het een essentieel hulpmiddel in de petrochemische sector voor werkzaamheden met industriële chemicaliën, evenals in de landbouw voor effectieve bescherming tegen pesticiden en gewasbeschermingsmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x320x400 mm |
| Logistiek gewicht | 588,6 g |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | laminaat |
| Kleur | grijs |
| Categorie | 3 |
| Materiaal | tychem® 6000 |
| Verpakking | 25 per doos, individueel verpakt. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.353,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 1.637,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen