TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F PLUS CHZ5 GRIJS MT 3XL
TYCHEM® F 6000F - CHZ5 grijs model
Zie technische informatieReferenties
Tychem:D15344210
Rubix:A0855552
Fabrikant:TF CHZ5T GY 00 XXXL
EAN:5450208012803




Productdetails : TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F PLUS CHZ5 GRIJS MT 3XL
Overall met kap, grijs. Elastiek rond gezicht, polsen, taille en enkels voor optimale pasvorm. Dubbele manchetten, gebreide binnenmanchetten, dichtingsring om omhoog komen van de mouw te voorkomen. Wordt aan de voorkant aangetrokken, met dubbele ritssluiting en dubbele klepsluiting en tape op buitenflap.
Chemisch beschermende kleding, Categorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B en 6-BEN 14126 (barrière tegen besmettelijke agentia), EN 1073-2 (bescherming tegen radioactieve besmetting).
Anti-statische behandeling (EN 1149-5) - binnenzijde,
Chemisch beschermende kleding, Categorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B en 6-BEN 14126 (barrière tegen besmettelijke agentia), EN 1073-2 (bescherming tegen radioactieve besmetting).
Anti-statische behandeling (EN 1149-5) - binnenzijde,
Sterke punten
Tychem® 6000 F-kleding is gemaakt van een lichtgewicht, duurzaam Tychem® F-materiaal (<500 g per kledingstuk) dat een gepatenteerde barrièrefilm combineert die is gelamineerd op een zeer sterk Tyvek® -substraat. Ze bieden uitstekende weerstand tegen chemische permeatie van een breed scala aan chemicaliën, om personeel te helpen beschermen tegen veel giftige industriële organische chemicaliën, sterk geconcentreerde anorganische chemicaliën (zelfs onder druk), deeltjes, biologische gevaren en sommige stoffen voor chemische oorlogvoering.
Betrouwbare bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën en biologische gevaren in een verbeterd ontwerp!
Betrouwbare bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën en biologische gevaren in een verbeterd ontwerp!
Toepassingen
Tychem® 6000 F wordt gewoonlijk gebruikt in een groot aantal toepassingen, van het opruimen van gemorste chemicaliën tot EHBO, militaire en petrochemische toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 622,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 752,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
