KOC KONTAKT 60 - 400 ML 70013-AG

Contactreiniger, oxideoplossend

Zie technische informatie

Referenties

Kontakt Chemie:70013-AA
Rubix:07020215
EAN:5412386700132
KOC KONTAKT 60 - 400 ML 70013-AG
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud400 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Zie alle specificaties

Productdetails : KOC KONTAKT 60 - 400 ML 70013-AG


KONTAKT 60 - de krachtige, oxideoplossende contactreiniger. Zeer doeltreffende reinigingsolie voor contacten van alle soorten. Wetenschappelijke onderzoeken bevestigen: KONTAKT 60 lost zelfs hardnekkige oxidelagen op, contactweerstanden worden verminderd. Ideaal geschikt voor snelle herstelwerkzaamheden bij storingen in installaties en apparaten, evenals voor preventief onderhoud van storingsgevoelige bouwgroepen, stekkers, schakelaars, tuners, potentiometers enz.
KONTAKT 60 Krachtige, oxide-oplossende contactreiniger
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht418 g
Inhoud400 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Typeoxideoplossende contactreiniger
200 mm
65 mm
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode38140090
€ 427,92 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 517,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen