3M INDUSTRIAL CLEANER CITRUS 5 LITER
3M™ Industriële reiniger op Citrusbasis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:INDC5
Rubix:23034676
Fabrikant:7100180981
EAN:05900422106173
Documenten
Productdetails : 3M INDUSTRIAL CLEANER CITRUS 5 LITER
3M™ industrial cleaner met citrus ingrediënten is een bijzondere reiniger/ontvetter wlek helpt bij het verwijderen van vuil, vet, teer en veel soorten (niet uithardende) lijm. Het reiningt zonder strepen en heeft een frisse citrusgeur.
3M™ industrial cleaner met citrus ingrediënten is een bijzondere reiniger/ontvetter wlek helpt bij het verwijderen van vuil, vet, teer en veel soorten (niet uithardende) lijm. Het reiningt zonder strepen en heeft een frisse citrusgeur.
Sterke punten
• Verwijdert vet, olie, inkt en de meeste lijmen zonder te moeten weken
• Bevat schimmeloplosmiddel
• Verwijdert lijm zonder het onderliggende oppervlak te beschadigen
• Gebruik voor het ontvetten van oppervlakken vóór het lijmen
• Effectieve ontvetter / reiniger, afwasbaar met water
Toepassingen
Industrie algemeen - Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 4582 g |
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakkingseenheid | blik |
| Type | industriële reiniger/ontvetter op basis van citrus |
| Minimale temperatuur | 16 °C |
| Maximumtemperatuur | 27 °C |
| Vlampunt | 46 °c |
| pH-waarde | non applicable |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,28 excl. BTW
/ stuk
€ 288,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen