Referenties
Festo:DYSS-G8-2-4-Y1F
Rubix:05112229
Fabrikant:8073911
EAN:4052568446116

Documenten
Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-G8-2-4-Y1F 8073911
1 dempingselement en 1 draadbus. Schokdempers aan beide uiteinden, zelfstellend, met eindpositie-instelling.- Alleen mogelijk vanaf een slag van 30 mm
- Instellen minimale slag ' 2x slaglengte
- Instellen minimale slag ' 2x slaglengte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4x0.5 |
| Slag van de Cilinder | 4 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,1 nm |
| Max. Effectieve massa | 0,8 kg |
| Max Impact snelheid | 0,5 m/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,35 excl. BTW
/ stuk
€ 64,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen