Referenties
Festo:DYSS-G8-2-4-Y1F-F1A
Rubix:A0717457
Fabrikant:8119980
EAN:4052568636166

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-G8-2-4-Y1F-F1A
DYSS-G8-2-4-Y1F-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4x0,5 |
| Totale lengte | 24,6 mm |
| Slag van de Cilinder | 4 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,1 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 270 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 0,8 kg |
| Max Impact snelheid | 0,5 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 4 mm |
| Bouwvorm | zelfinstellend; enkelwerkend (drukker) |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,26 excl. BTW
/ stuk
€ 85,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen