FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-125-A-P-A 161230

DZF Platte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-12-125-A-P-A
Rubix:05106081
Fabrikant:161230
EAN:4052568128548
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-125-A-P-A 161230

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-125-A-P-A 161230


Platte cilinder DZF-12-125-A-P-A Niet-roterend, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in eindposities. Verschillende bevestigingsopties, met of zonder extra bevestigingscomponenten. Slag=125 mm, Zuigerdiameter=(* 12 mm, * equivalente diameter), Max. hoekafbuiging van zuigerstang +/-=2,5 graden, Demping=P: Flexibele dempingsringen/-platen aan beide uiteinden, bevestigingspositie = willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht189,4 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 155,37 excl. BTW
/ stuk
€ 188,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen