FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-80-P-A 164043

DZF Platte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-32-80-P-A
Rubix:05106166
Fabrikant:164043
EAN:4052568136505
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-80-P-A 164043

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-80-P-A 164043


Platte cilinder DZF-32-80-P-A Niet-roterend, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in eindposities. Verschillende bevestigingsopties, met of zonder extra bevestigingscomponenten. Slag=80 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Max. hoekafbuiging van zuigerstang +/-=0,8 graden, Demping=P: Flexibele dempingsringen/-platen aan beide uiteinden, bevestigingspositie = willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht465,3 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 183,19 excl. BTW
/ stuk
€ 221,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen