FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-32-50-P-A-KF-S2 162155

Cilinder DPZJ-32

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DPZJ-32-50-P-A-KF-S2
Rubix:05105897
Fabrikant:162155
EAN:4052568130855
FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-32-50-P-A-KF-S2 162155
Technische samenvatting
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-32-50-P-A-KF-S2 162155


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-32-50-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=50 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2751 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.098,56 excl. BTW
/ stuk
1.329,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen