REXNORD OMEGA E140M HSU ELEMENT GROEN
E-serie hydrolytisch stabiel urethaan (HSU) flexibel element
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:7300071MHSU
Rubix:A0635571
Fabrikant:10287808

Productdetails : REXNORD OMEGA E140M HSU ELEMENT GROEN
Rexnord Stainless Steel Style Capscrew Kits-Omega size(s) 40M, 50M in metrische stijl voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | e140m |
| Type | elastomeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.691,05 excl. BTW
/ stuk
€ 9.306,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
