MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F40 TYPE H TL1008

Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:866377
Rubix:03850640
EAN:3660338205163
MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F40 TYPE H TL1008

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F40 TYPE H TL1008


Koppelplaat met externe bevestiging (Type H)
F040 H tyre coupling hub

Sterke punten

GG25 Cast Iron

Toepassingen

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat40
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Buitendiameter82 mm
Nominale draaimoment21 N.m
Max. toerental4500 rpm
Hoekoffset4 °
14,25 excl. BTW
/ stuk
17,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen