MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F180 TYPE B MET VOORBORING

Flexibele bandkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:893505
Rubix:A0587157
EAN:3660338459641
MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F180 TYPE B MET VOORBORING

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F180 TYPE B MET VOORBORING


Ruwe koppelingsplaat voorgeladen.
180 B pilot bore hub

Sterke punten

GG25 Cast Iron

Toepassingen

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Maat180
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Buitendiameter398 mm
Nominale draaimoment5485 N.m
Max. toerental1500 rpm
Hoekoffset4 °
€ 708,25 excl. BTW
/ stuk
€ 856,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen