Referenties
Festo:EADB-V2-50-S201-300
Rubix:05116594
Fabrikant:2828841
EAN:4052568266943

Technische samenvatting
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 201 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-50-S201-300 2828841
balgenkit EADB-V2-50-S201-300 Buitendiameter = 93 mm, Grootte = 50, Slagbereik = 201 - 300 mm, Zuigerstangverlenging = 82 mm, Ontwerp = rond
Bellows kit EADB-V2-50-S201-300 Outer diameter=93 mm, Size=50, Stroke range=201 - 300 mm, Piston rod extension=82 mm, Design=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 201 mm |
| Maximumlengte | 300 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,24 excl. BTW
/ stuk
€ 302,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen