FESTO DICHTING-SET EADS-F-D60-100A 2253507

EADS pakkingset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EADS-F-D60-100A
Rubix:05116630
Fabrikant:2253507
EAN:4052568264543
FESTO DICHTING-SET EADS-F-D60-100A 2253507
Technische samenvatting
Typeafdichtingsset
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DICHTING-SET EADS-F-D60-100A 2253507


afdichting-SET EADS-F-D60-100A grootte=63, bevestigingspositie=willekeurig, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=4, omgevingstemperatuur=-25 - 60 °C, materiaalspecificatie=(* bevat PWIS-stoffen, * conform RoHS)
Seal kit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafdichtingsset
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,47 excl. BTW
/ stuk
70,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen