FESTO KOPPELING EAMC-30-32-6-11 3187577

EAMC-koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-30-32-6-11
Rubix:05116704
Fabrikant:3187577
EAN:4052568268787
FESTO KOPPELING EAMC-30-32-6-11 3187577
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-30-32-6-11 3187577


koppeling EAMC-30-32-6-11 Houderdiameter 1=6 mm, Houderdiameter 2=11 mm, Grootte=30, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. snelheid=8000 1/min
Coupling EAMC-30-32-6-11 3187577

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekoppeling
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,21 excl. BTW
/ stuk
57,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen