SMC VOET C55 C55-L040

Vierkant instellen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:C55-L040
Rubix:05265591
SMC VOET C55 C55-L040
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC VOET C55 C55-L040


Europese machinebouwers die op zoek zijn naar een reeks krachtige compacte actuators die compatibel zijn met ISO 21287, hoeven niet langer te zoeken dankzij de nieuwste ontwikkeling van wereldleider SMC Pneumatics, die zijn nieuwe dubbelwerkende pneumatische cilinder met enkele stang op de markt brengt: De C55-serie is ontworpen om te voldoen aan een groot aantal toepassingen voor automatiseringsmachines. De C55-serie bereikt uitstekende belastingsprestaties dankzij de unieke elastische demping, de zuigersteunring en het stanglager dat over het hele bereik wordt gebruikt. In feite hebben Europese machinebouwers die op zoek zijn naar een compacte ISO-cilinder met een slaglengte tot 150 mm en tegelijkertijd de voordelen van gestandaardiseerde montagematen, nu de perfecte oplossing. Deze cilinders zijn verkrijgbaar met een standaardboring van 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm, een zuigersnelheid tussen 50 en 500 mm/sec. en zijn ontworpen om te werken met een relatief lage pneumatische druk, tussen 0,05 en 1,0 MPa, en een gebruikstemperatuur tussen min 10ºC en plus 70ºC. Met standaard montagemogelijkheden voor zowel ISO 21287 als 6431 vult deze nieuwe serie cilinders de complete SMC collectie ISO / VDMA compatibele cilinders vakkundig aan.
Set square

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht76 g
Typevierkant
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,86 excl. BTW
/ stuk
7,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen