FESTO KOPPELING EAMD-67-51-19-32X32-U 3398671

EAMD doornkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMD-67-51-19-32X32-U
Rubix:05116718
Fabrikant:3398671
EAN:4052568269470
FESTO KOPPELING EAMD-67-51-19-32X32-U 3398671
Technische samenvatting
Typekoppeling op doorn
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-67-51-19-32X32-U 3398671


koppeling EAMD-67-51-19-32X32-U aandrijvingscomponent die de ronddraaiende beweging van een stappen- of servomotor overdraagt Houderdiameter 1=19 mm, Houderdiameter 2=32 mm, Grootte=67, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. snelheid=4500 1/min
Coupling EAMD-67-51-19-32X32-U 3398671

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekoppeling op doorn
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
195,34 excl. BTW
/ stuk
236,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen