FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P6-38A-40G 2297645

Kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-A-P6-38A-40G
Rubix:06160960
Fabrikant:2297645
EAN:4052568264772
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P6-38A-40G 2297645

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P6-38A-40G 2297645


axiale set EAMM-A-P6-38A-40G geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, beschermingsklasse = IP40, omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-P6-38A-40G suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiaal kit
Aangepaste tariefcode84836080
€ 146,92 excl. BTW
/ stuk
€ 177,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen