FESTO MOTORFLENS EAMF-A-62B-87A 560696

EAMF Motorflens

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMF-A-62B-87A
Rubix:05112455
Fabrikant:560696
EAN:4052568207519
FESTO MOTORFLENS EAMF-A-62B-87A 560696

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO MOTORFLENS EAMF-A-62B-87A 560696


motor flange EAMF-A-62B-87A Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Interface code, motor in=87A
Motorflens EAMF-A-62B-87A Montagepositie=vrij, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95 %, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Interfacecode Motor In=87A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemotorflens
Aangepaste tariefcode76169990
€ 69,78 excl. BTW
/ stuk
€ 84,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen