SMC 5 POORT VENTIEL SY3540-5WAOU-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY3540-5WAOU-Q
Rubix:05272604
SMC 5 POORT VENTIEL SY3540-5WAOU-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3540-5WAOU-Q


De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poort in het huis of op de basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.

Sterke punten

Vloeistof: lucht. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7. Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing). Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V. Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,82 excl. BTW
/ stuk
117,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen