FESTO MOTORFLENS EAMF-A-44A-60G/H 1780430

EAMF Motorflens

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMF-A-44A-60G/H
Rubix:06160730
Fabrikant:1780430
EAN:4052568264062
FESTO MOTORFLENS EAMF-A-44A-60G/H 1780430

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO MOTORFLENS EAMF-A-44A-60G/H 1780430


motorflens EAMF-A-44A-60G/H bevestigingspositie = willekeurig, opslagtemperatuur =-25 - 60 °C, relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95%, omgevingstemperatuur =-10 - 60 °C, productgewicht = 178 g
Motor flange EAMF-A-44A-60G/H Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=178 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemotorflens
€ 94,60 excl. BTW
/ stuk
€ 114,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen