Referenties
SMC:Y-05M
Rubix:A0149446
EAN:3618036495089

Documenten
Productdetails : SMC GAFFEL Y-05M
Dit product is uit productie genomen en wordt vervangen door de MB-Z-serie. De MB-serie trekstangcilinders en cilinders voor middelzware toepassingen bieden een verbeterd ontwerp voor een betere cilinderwerking en gebruiksgemak. De standaard pneumatische demping maakt gebruik van een compenserende dempingsafdichting om schokken van de zuigerstang te elimineren. Het volume van de demper is vergroot om ongeveer 30% meer kinetische energie te absorberen. De opening en het verzonken demperafstelventiel bevinden zich aan dezelfde kant van de motorkap voor gemakkelijke toegang van bovenaf. De MB-serie is standaard verkrijgbaar met een groot aantal opties, waaronder slaginstelling, tandem, afdichtingen voor lage/hoge temperaturen, robuuste stangafstrijker, anti-rotatiestang, dubbele stang en nog veel meer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x64x29 mm |
| Logistiek gewicht | 232 g |
| Type | tandwielketting |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,80 excl. BTW
/ stuk
€ 32,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen